インターコムマリン
インターコムマリンの 船舶係留
インターコムマリンの ボートフェンダー
プレミアムツインアイエアーフェンダープレミアムカバー付
商品レビューを投稿する
返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1個
適合サイズ
35ft〜50ft
注文コード
49700474
品番
P5PCOVERNV
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
この商品は
適合サイズ・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
【エアー注入時】約760×Φ275
質量(kg)
(1pcsあたり)2.85
種類
(カバー)プレミアム
穴径(Φmm)
20
適合サイズ
35ft〜50ft
色(本体)
ホワイト
色(カバー)
ネイビー