※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TOTO
TOTOの 洗面所・トイレ
TOTOの トイレ用品
TOTOの 便器・タンク
台付シングル混合水栓(エコシングル、ゴム栓)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49700779
品番
TLHG30EGR
参考基準価格(税別)
¥45,200
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
色
メタル
仕様
エコシングル、吐水形態:ソフト、排水栓:ゴム栓
長さ(mm)
スパウト:120
関連資料:
分解図(10_TLHG30EGR_500679_101)