曜日別特売
MC400N2 マルチユニット 東日製作所 49701244

マルチユニット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1台注文コード49701244品番MC400N2
参考基準価格(税別)¥506,000販売価格(税込)¥439,780
販売価格(税別)
399,800

自動変速機構の採用によって高速仮締め、低速締付けを行うため安定した高精度な締付けができます。
トルク制御はメカ構造になっているため締付けトルクはエア圧の変動による影響を受けません。
トルクの変更は目盛によって容易に行えます。
設定トルクに達すると残留トルク解除機構によって本体が弱反転するためソケットの着脱が簡単に行えます。
設定トルクに達するとトグルが作動し、瞬時に自動停止すると同時にマイクロスイッチが働き、締付け完了を知らせます。
締付け完了信号により、ポカヨケ(締め忘れ防止)ができます。
別売のトルクセンサを付けると合否判定ができ、メカ、電気によるダブルチェックができます。
2017年3月にMCシリーズがMC2シリーズになり耐久性が大幅に向上しました。

用途自動締付け機、多軸締付け機用付属品目盛セット棒(ME)、W5 六角棒スパナ(MC2)仕様締付空気流量:0.12m3pc全長(mm)274.5質量(kg)約4.6全幅(mm)157無負荷回転数(min-1[r.p.m])175頭部寸法(mm)32適合ねじ普通鋼:(M22)M24、ハイテン:(M18)角ドライブ(mm)19.05トルク調整範囲1目盛(Nm)10トルク調整範囲最小~最大(Nm)200~400ホース内径(Φmm)8精度(%)±5空気圧力(MPa)0.5騒音レベル(dB(A))80取付板厚(mm)14空気流量(m3/min)0.63全厚(mm)64
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする