エンジンチェーンソー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード49701427 品番E2050DS/480TBP
参考基準価格(税別)¥185,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

新開発の高出力&高耐久エンジンを搭載
山林プロが求める「軽さ」の基準を超えた一台
デコンプ&softスタートで始動性向上
ハードノーズバー仕様もあります

排気量(mL)50.2 チェーン形式21BPX76E 切断有効長さ(mm)480 質量(kg)4.8 仕様慣性式チェンブレーキ、クラッチ連動式オートオイラー、ターボクリーン、ターボクリーン、ナット脱落防止機構 形状先端交換式スプロケットノーズバー 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)395×235×290 使用燃料混合比[レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル]=50:1 燃料タンク容量(L)0.5 スパークプラグBPM8Y 始動方式デコンプ&softスタート 振動3軸合成値(m/s2)5.2 バー(cm)48 オイルタンク容量(L)0.28
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンソー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする