スイスボーイ
スイスボーイの 研究関連用品・実験用必需品
スイスボーイの ラボジャッキ
カラーラボジャッキ BOYシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
49701497
品番
BOY105
参考基準価格(税別)
¥49,000
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
材質は電解処理法で腐食防止された軽合金製ですので、磁気を帯びません。
ピッチの細かい微調整ができ、ロックの必要もありません。
最大耐荷重(kg)
28(静止荷重)
最高高さ(mm)
147
最低高さ(mm)
49
寸法(mm)
平面:80×75
色
ブルー
アズワン品番
6-449-02
注意
※物を乗せての昇降をしないでください。