スイスボーイ
スイスボーイの 研究関連用品・実験用必需品
スイスボーイの ラボジャッキ
カラーラボジャッキ BOYシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
49701506
品番
BOY110
参考基準価格(税別)
¥63,500
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
材質は電解処理法で腐食防止された軽合金製ですので、磁気を帯びません。
ピッチの細かい微調整ができ、ロックの必要もありません。
最大耐荷重(kg)
44(静止荷重)
最高高さ(mm)
243
最低高さ(mm)
60
寸法(mm)
平面:120×140
色
ピンク
アズワン品番
6-449-03
注意
※物を乗せての昇降をしないでください。