アズワン
アズワンの バイオ・食品(菌)関連用品
アズワンの 培地
サニスペック粉末培地
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49701549
品番
-
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥7,359
販売価格(税別)
¥
6,690
バスケットに入れる
種類
粉末培地
仕様
ポテトデキストロース・顆粒
成分
ポテトエキス末4.0g・ブドウ糖20.0g・寒天末15.0g(培地39.0g/L)
適合
酵母・カビ測定用
内容量(g)
300
保存方法
2〜10℃(冷蔵)
アズワン品番
4-1126-05
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000