アズワン
アズワンの バイオ・食品(菌)関連用品
アズワンの 培地
サニスペック粉末培地
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49701558
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥6,259
販売価格(税別)
¥
5,690
バスケットに入れる
種類
粉末培地
仕様
TCBS寒天・顆粒
成分
酵母エキス5.0g・ペプトン10.0g・クエン酸ナトリウム10.0g・チオ硫酸ナトリウム7.0g・牛胆汁末5.0g・コール酸ナトリウム3.0g・白糖20.0g・塩化ナトリウム10.0g・クエン酸鉄1.0g・ブロムチモールブルー0.04g・チモールブルー0.04g・寒天末15.0g(培地86.0g/L)
適合
ビブリオ属分離用
内容量(g)
300
保存方法
2〜10℃(冷蔵)
アズワン品番
4-1126-07
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000