画像準備中

絶縁用トルクドライバー0.5-2.0Nm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49702285 品番2872VDE0.5-2.0
参考基準価格(税別)¥47,300 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

トルク値を確認できる小窓が、ハンドル部に付いています。
付属のトルクセッターを使用して、適用範囲内のトルク値を自在に設定できます。
ビーハ絶縁用トルクドライバーハンドルには、上の写真の2879VDEBH(絶縁
スリムバリオ用ビットホルダー)が1ヶ付いています。

仕様GSマーク付 軸径(Φmm)3.8 グリップ径(Φmm)30 精度(%)±6 ハンドル長さ(mm)131 商品構成単品 トルク(N・m)0.5〜2.0 耐電圧(V)AC1000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする