エスコ
エスコの 水中ポンプ
水中ポンプ(フロート式/SUS)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
49702416
品番
EA345SA-16A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥171,600
販売価格(税別)
¥
156,000
バスケットに入れる
フロート式自動運転型
オイルリフター装備
口径(Φmm)
50
出力(W)
400
電源(V)
AC100
周波数(Hz)
60
全揚程(m)
8/最大:10
最大吐出量(L/min)
240
吐出量(L/min)
110
用途
汚水、各種液(海水不可)
質量(kg)
11
寸法(Φ×高さH)(mm)
180×366
アズワン品番
64-2206-50