ケーブルカッター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49702434 品番 SC 10-MT
参考基準価格(税別)¥3,920 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
全長(mm)160 刃厚(mm)11 ケーブルIV線 切断能力(mm2)IV線22(7/2.0) 被覆外径(mm)9.2 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする