HIT(ヒット)
HIT(ヒット)の 電設工事関連
HIT(ヒット)の ケーブルカッター
HIT(ヒット)の ケーブルカッター本体
ケーブルカッター
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49702443
品番
SC 20-MT
参考基準価格(税別)
¥4,690
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
全長(mm)
210
刃厚(mm)
14.3
ケーブル
IV線
切断能力(mm
2
)IV線
38(7/2.6)(19/1.6)
被覆外径(mm)
11.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表