人感センサー付き大風量セラミックファンヒーター 木目調

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード49702863 品番JCHM-12TD4-NTM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

【速暖】【大風量】【人感センサー】【軽量】
風路の設計を変更、出力1200Wのまま大風量を実現したセラミックファンヒーターです。
オフィスのデスク下の足元暖房はもちろん、さらに広い部屋でも活躍します。
人の動きを感知して自動でON/OFFする人感センサー付で、節電にも効果的です。
シーンに応じて選べる3モード(ターボ・強・弱)を搭載。
人感センサーまたは連続運転の切り替えが可能。自動OFFの時間は90秒/5分/10分と設定できます。
3つの安全設計
・転倒自動OFF:転倒した場合は自動で電源OFF。
・切り忘れ防止機能:3時間経過すると自動で電源OFF。
・チャイルドロック機能:子供のケガやいたずら防止に。

薄木目 質量(g)2500 電源(V)AC100 コード長さ(m)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×135×385 消費電力(W)(50/60Hz)1200 検知距離(m)人感センサー:2 アズワン品番64-3208-20 温風機能3段階(ターボ、強、弱)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする