【速暖】【大風量】【人感センサー】【軽量】
風路の設計を変更、出力1200Wのまま大風量を実現したセラミックファンヒーターです。
オフィスのデスク下の足元暖房はもちろん、さらに広い部屋でも活躍します。
人の動きを感知して自動でON/OFFする人感センサー付で、節電にも効果的です。
シーンに応じて選べる3モード(ターボ・強・弱)を搭載。
人感センサーまたは連続運転の切り替えが可能。自動OFFの時間は90秒/5分/10分と設定できます。
3つの安全設計
・転倒自動OFF:転倒した場合は自動で電源OFF。
・切り忘れ防止機能:3時間経過すると自動で電源OFF。
・チャイルドロック機能:子供のケガやいたずら防止に。