加熱式加湿器 卓上タイプ アロマ対応

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード49702915 品番SHM-120R1-W
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

【卓上タイプ】【アロマ対応】
デスク上に置ける加熱式(スチーム加湿器)です。オフィスでのご使用に最適。
タンク容量が約30%アップ。より長時間の加湿が可能になりました。お好みに合わせて選べる4色展開です。
アロマトレー付なので、気分に合わせて香りを楽しむことができます。(別売品アロマオイル、市販のアロマオイルをご使用頂けます。)
加熱式加湿器(スチーム式加湿器)は、ヒーターによって水を加熱し、発生した蒸気によって加湿します。
その為、加湿力が高く、室温が低い場合でもご使用いただけます。
また、加熱する為、雑菌が繁殖しにくく衛生的にご使用頂けます。
湿度40〜60%が、ウイルス対策に効果的です。

タンク容量(L)1.3 ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)118×215×228 質量(g)800 電源(V)AC100 消費電力(W)(50/60Hz)100 最大加湿量(mL/h)120 適合床面積木造2畳/プレハブ洋室3畳 コード長さ(m)1.4 電気代の目安1時間当たり2.7円 用途加湿器、乾燥対策、ウイルス対策として、オフィス、店舗での使用に。 連続使用時間(時間)11(加湿)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
49702915 SHM-120R1-W 45141969 AHM-H12B-C スチーム式加湿器 120ml アイリスオーヤマ スチーム式加湿器 120ml アイリスオーヤマ 1台 2,990 税込3,289

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49702949
2021-12-17
用途:
事務所の加湿
株式会社カーサポートKAZU 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

今まで 超音波の 加湿器を使用してましたが 店に持って行ったので 今回は 加湿式を 購入 良い点加湿の 量が多い 悪い点は 結露で ガラスが曇る まぁ冬場は いつもガラス曇るので 満足しています

対象商品:
49702958
2021-05-19
用途:
会社事務所内で常時使用
不動産業

サイズはとてもコンパクトで白一色で清潔感があります。
音も思っていたより静かだったのですぐに慣れて気になりませんでした。
本体は分解しやすくお手入れしやすそうです。タンクは給水口が大きくはない為内部を乾かす時は時間がかかりましたが、特に問題はないです。

対象商品:
49702949
2019-11-20
用途:
事務所内の加湿
サービス業

部屋の大きさに対してピッタリでした。又水も結構いれられ就業中は一回も補充しなくて使用できます

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする