遠赤外線電気ストーブ 小型 ブラックコートヒーター

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード49703089 品番IEHDB-800-H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

お部屋になじむレトロ調デザインの電気ストーブです。
ブラックコートヒーターにより、身体の芯まで暖まります。脱衣所のあたためや、勉強する時、キッチンなど様々なシーンで使用できます。軽くてコンパクトなので持ち運びがラクです。

グレー 質量(g)2300 電源(V)AC100 消費電力(W)800 コード長さ(m)1.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×156×377 安全装置温度ヒューズ、転倒時安全装置 ヒーターシーズヒーター+ブラックコート 運転弱:400W、強:800W アズワン品番64-3208-37

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49703089
2021-11-18
用途:
事務作業のときに足が冷えるので足下ヒーターとして。
サービス業

スイッチがONか、OFFになってるのか、ぱっと見てもわからない。ブラックコートがよけいにわかりずらくしている。(ほとんど光らないのでわからない)結果的にいつも長時間切り忘れています。せめて、2時間タイマー等で電源OFFになれば、安全性が高まります。

対象商品:
49703089
2021-01-24
用途:
パソコン作業の時

暖かさは良いのですがタイマー付だとありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする