カーボン500W手元電コン式温風

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード49705137 品番MCU-501E(K)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

カーボンこたつ用取替ヒーター

定格電力(W)500 仕様適合卓サイズ(目安):<最小>60×60×34〜<最大>150×90×71 質量(kg)1.5 定格電圧(V)AC100 50/60Hz 安全装置温度ヒューズ・電流ヒューズ 電源コード(m)3(丸打ちコードタイプ)・電子コントローラー付 KE21 発熱体U字形カーボンヒーター 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29×29×4.1 温度調節手元電子コントロール式(連続電力自動制御) 寸法(幅W×高さH)(cm)ヒーター取り付け木枠サイズ:29×29、33×29、33×33

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49705137
2020-12-08
用途:
20年前のコタツに付け替え
製造業

年代物とは比較にならない暖かさです。電気代も節約出来る事でしょう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする