定格電力(W)500
仕様適合卓サイズ(目安):<最小>60×60×34〜<最大>150×90×71
質量(kg)1.5
定格電圧(V)AC100 50/60Hz
安全装置温度ヒューズ・電流ヒューズ
電源コード(m)3(丸打ちコードタイプ)・電子コントローラー付 KEC43
発熱体U字形カーボンヒーター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29×29×4.1
温度調節手元電子コントロール式(連続電力自動制御)
寸法(幅W×高さH)(cm)ヒーター取り付け木枠サイズ:29×29、33×29、33×33