メガマッスル 3双組

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(3双) 注文コード49706257 品番No.613-3
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

特殊スベリ止め加工を施しており、油をともなう作業でも高いグリップ性能を発揮します。
ニトリルゴムをコーティングしているため、油や突き刺し、引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れています。
竹由来のレーヨン糸を使用している為、肌触りが良く、消臭性に優れる。

サイズLL 全長(cm)25 中指長(cm)8.4 手の平幅(cm)10.1 手のひらまわり(cm)20.2 材質綿・ポリエステル混紡・レーヨン ブルー 材質(すべり止め)ニトリルゴム ゲージ数10 機能フィット感・グリップ力・耐油性・耐突刺性・耐摩耗性・消臭性 入数(双)3 用途金属部品加工、機械オペレーション、機械部品製造組み立て土木建築、運搬作業、農業など。 質量(g)66.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする