曜日別特売
5000 20 サンカブト 60番手 5000M ミヤマ(三山) 49706466

※集合画像(糸上部に記載の番号が色番になります)

サンカブト 60番手 5000M

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1箱(6本)色番20注文コード49706466品番5000 20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

ファッションを創る高機能なミシン糸です。ホシカブトミシン糸と同色展開です。

番手60長さ(m)5000色番20材質ポリエステル100%
関連資料:糸見本帳
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49706466
2019-06-23
用途: 縫製時
製造業

扱っている生地を同色のこの糸で手縫いで製作すると、味わいの有る品が出来ました。モノタロウで簡単に手に入り。またリピートしたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする