小形スプレーガン WIDER1(吸上式)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 49706643 品番 WIDER1-10E1S
参考基準価格(税別)¥23,300 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

従来より5gの軽量化を実現。
各種ツマミ類にはテーパーを設け溝を深くしているため、高いグリップ性により微調整がしやすい。
また、ニードル弁ばね後方に樹脂パーツを組み込むことでスムーズな塗料調整が可能。
さらにトリガーの先端形状をなだらかにすることで少量塗布時の操作性向上。
メンテナンスのしやすい設計。
キャップのネジピッチを1.0mmから1.5mmに変更したことにより、従来の半分の約1回転半で締め込みができ、ニードル弁の後端部へは、着脱が容易におこなえるような形状。空気および塗料ニップルにネジのないストレート部を設けたことで、ジョイントの簡単な取り付けを実現。

ノズル口径(Φmm)1 空気使用量(L/min)75 パタン開き(mm)120 用途軽工業、ホビー 質量(g)290 塗料噴出量(mL/min)85 吹付空気圧力(MPa)0.24 所要圧縮機(kw)1.5 吹付距離(mm)200 塗料供給方式吸上式 微粒化汎用微粒 適合空気キャップ形式E1 従来機形式W-101-101S 取付ネジ径(塗料):G1/4、(空気):G1/4 アズワン品番64-4998-24

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプレーガンを使用する際のコンプレッサの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/spraygun_how/
2023-03-02

「スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする