自動車補修専用スプレーガン KIWAMI(重力式)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 49706774 品番 KIWAMI-1-13B4
参考基準価格(税別)¥24,600 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

現在主流となっている環境対応型塗料(低溶剤1液ベースコート、ハイソリッドクリヤーなど)や、高難度塗色(カラークリヤー、マットクリヤーなど)に特化させたシリーズ。塗料特性を最大限に発揮させ高品質な塗面を形成するために、最適な「フラット&ワイドパタン」による「ウェットコート」の実現。

ノズル口径(Φmm)1.3 空気使用量(L/min)200 パタン開き(mm)245 塗料噴出量(mL/min)170 吹付空気圧力(MPa)0.2 用途自動車補修用。 所要圧縮機(kw)1.5〜2.2 吹付距離(mm)200 塗料供給方式重力式 取付ネジ径(塗料):G1/4、(空気):G1/4

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする