KIWAMI-1-14B2 自動車補修専用スプレーガン KIWAMI(重力式) アネスト岩田 49706783

自動車補修専用スプレーガン KIWAMI(重力式)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ノズル口径(Φmm)1.4
空気使用量(L/min)230
パタン開き(mm)275
塗料噴出量(mL/min)200
内容量1丁注文コード49706783品番KIWAMI-1-14B2
参考基準価格(税別)¥24,600販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

現在主流となっている環境対応型塗料(低溶剤1液ベースコート、ハイソリッドクリヤーなど)や、高難度塗色(カラークリヤー、マットクリヤーなど)に特化させたシリーズ。塗料特性を最大限に発揮させ高品質な塗面を形成するために、最適な「フラット&ワイドパタン」による「ウェットコート」の実現。

用途自動車補修用。ノズル口径(Φmm)1.4空気使用量(L/min)230パタン開き(mm)275塗料噴出量(mL/min)200吹付空気圧力(MPa)0.2所要圧縮機(kw)1.5~2.2吹付距離(mm)200塗料供給方式重力式取付ネジ径(塗料):G1/4、(空気):G1/4アズワン品番64-4998-04
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする