自動車補修専用スプレーガン KIWAMI(重力式)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 49706808 品番 KIWAMI-1-13KP6
参考基準価格(税別)¥27,900 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

現在主流となっている環境対応型塗料(低溶剤1液ベースコート、ハイソリッドクリヤーなど)や、高難度塗色(カラークリヤー、マットクリヤーなど)に特化させたシリーズ。塗料特性を最大限に発揮させ高品質な塗面を形成するために、最適な「フラット&ワイドパタン」による「ウェットコート」の実現。

ノズル口径(Φmm)1.3 空気使用量(L/min)360 パタン開き(mm)280 塗料噴出量(mL/min)440 吹付空気圧力(MPa)0.29 用途自動車補修用。 所要圧縮機(kw)1.5〜2.2 吹付距離(mm)250 塗料供給方式吸上式 取付ネジ径(塗料):G1/4、(空気):G1/4 アズワン品番64-8580-99

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする