MS-30B サンダ 京セラインダストリアルツールズ 49706984

 

MS-30B サンダ 京セラインダストリアルツールズ 49706984 MS-30B サンダ 京セラインダストリアルツールズ 49706984 MS-30B サンダ 京セラインダストリアルツールズ 49706984

サンダ

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード49706984 品番MS-30B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

●握りやすく操作性のよいハンドル形状で木材の研削・研磨が手軽にできる入門用に適した乾式専用のサンダーです
●木材・非鉄金属の研削・研磨に適しています
●別販売品の集じんノズル・集じんホースで集じん機に接続できます(使用に際して別販売品の穴あけパンチでペーパーに穴あけ処理が必要です)
●握りやすく操作性のよい本体とハンドル形状です

ペーパー寸法(mm)93×228 パット寸法(mm)91×185 回転数(min-1[r.p.m])11000 電圧(V)単相100 電流(A)2.3 コード長さ(m)2 電力(W)190 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)243×93×154 付属品木工用ペーパー(#100 1枚) 質量(kg)1.3 用途木材の表面仕上げ、金属面のサビ落とし・表面仕上げ
注意
※取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください
※水・オイルなどを使っての湿式研磨はしないでください
※使用電源は必ず銘板に表示してある電圧で使用して下さい
※使用中は本体を確実に保持して下さい
※無理に強く押し付けないでください
※誤って落としたりぶつけたときは本体などに破損や亀裂、変形がないことをよく点検してください

商品説明動画

マイシリーズを使って「マルチラック」づくり
この動画は、9人が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
49706984 MS-30B 52230675 MS-30B サンダ 京セラインダストリアルツールズ サンダ 京セラインダストリアルツールズ 1台 6,298 税込6,928 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52230675
2020-05-18
用途:
日頃のDIY時に使用
運輸・通信業

今までは紙やすりを板に巻いて使用していましたが、時間かかるし手が疲れるので思い切って購入しました、安価で使いやすくてとても便利です、買ってよかった。しいて言えば交換用の紙やすりが付属で付いていればなお良かったです。

対象商品:
52230675
2018-07-24
用途:
汚れた廊下の研磨です
有限会社西崎本店 様 (製造業)

主人が思った通りの使い方で気に入ってました。おかげで廊下もきれいになり塗り替えて見違える出来です

3人が参考にしています
対象商品:
52230675
2017-11-16
用途:
木工製作
サービス業

使い方そのものには問題は無いのですが、騒音が気になります。
スイッチを入れた瞬間には静かですが、すぐに最高回転に達し同時に騒音が凄いです、ただ振動はそれ程気にならない、速度コントローラー等があれば静かな領域での使用が可能かと思います。
その点が残念です。

対象商品:
09466326
2014-04-15
用途:
アクリル板エッジの磨きに使用
建設業・工事業

従来の製品より、力が強いのでとても満足しています。

1人が参考にしています
2012-05-11
用途:
表面仕上げ
小松工業株式会社 様

満足

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オービタルサンダーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/462/
2人が参考にしています
2022-07-29

「研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする