- プチカラビナ ステンレス モノタロウ 49707054 - プチカラビナ ステンレス モノタロウ 49707054

プチカラビナ ステンレス

(8件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49707054 品番 -
販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ステンレス製のカラビナです。
チェーンなどの連結をワンタッチで行えます。

寸法B(mm)30 寸法D(mm)6 寸法E(mm)10 寸法L(mm)60 材質SUS316 用途ジョイント金具として 種類カラビナ 参考使用荷重(kN)0.59
注意
※本来の用途以外での使用はしないでください。※表記寸法には多少公差があります。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、4人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:210

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49707063
2026-03-18
用途:
駐輪場の日除けの固定
製造業

ステンレスの大きめのカラビナが欲しかったので安く買えて良かったです。

2025-02-14
用途:
幕の取付

以前から長期間使用していますが製品上全く問題ないです

対象商品:
49707063
2022-10-24
用途:
庭の芝生にタープをペグを打たずに設置する時のロープをワンタッチで掛ける。
製造業

強度、耐久性がありワンタッチでロープを掛ける事ができ満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
49707079
2022-05-14
用途:
斜面作業時
ペクッド 様 (建設業・工事業)

線径が太いのでスリングベルト接続時など安心感があり、操作性もよいです。

2人が参考にしています
対象商品:
49707054
2023-01-06
用途:
電気工事 ケーブル仮留などに使用
成田山新勝寺 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

カラビナのなかには 噛み合わせの悪い物があり
強度的に信用出来ない。

対象商品:
49707063
2021-04-20
用途:
ワイヤーを引っ掛ける
自動車・二輪車・自転車関連業

値段も安くて、使い易い。ステンレス製なので、錆びにくい。

1人が参考にしています
対象商品:
49707054
2020-07-12
用途:
ロープ接続
有限会社平井電設 様

モノタロウブランドですがメーカー品と遜色無く、何の問題も無く使用できております。

1人が参考にしています
対象商品:
49707045
2020-04-29
用途:
旗を吊るため。
サービス業

商品も良かったし、届くのも早かったです。満足してます。また欲しい商品がありましたら購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具用カラビナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする