DT-CBT-500GR コンパクトツールキャリーバッグ DBLTACT 49707106

 

DT-CBT-500GR コンパクトツールキャリーバッグ DBLTACT 49707106
DT-CBT-500GR コンパクトツールキャリーバッグ DBLTACT 49707106

コンパクトツールキャリーバッグ

(5件のレビュー)
翌日出荷翌日出荷とは
グレー
内容量1個注文コード49707106品番DT-CBT-500GR
参考基準価格(税別)¥4,970販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

耐摩耗性に優れバリスティック加工をした 超高強度1680 デニール生地を使用したミリタリーシリーズ!
横幅500mmの大容量!
機能性抜群な収納ホルダー・ポケット付き
大容量収納バッグ
横幅 500mmで今まで入らなかった工具や道具の収納が可能
使用頻度の高いコンベックスが収納できるホルダー付き
水弾きのよい撥水加工生地を使用
ショルダーベルト用リング付き
折りたたみ式なので未使用時はコンパクト

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)500×230×320グレー質量(kg)1.55寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)320×500×230アズワン品番64-5129-80外寸法・幅(mm)500外寸法・高さ(mm)320外寸法・奥行(mm)230
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49707097
2024-12-23
用途: 建築現場
株式会社鈴建建設業・工事業

折りたたみバックによくあるふにゃふに感が全くなく、作りがしっかりしていて持運びの際も安心です。
サイドの収納も多くとても使い勝手が良い商品だと思います。

対象商品 : 49707097
2023-07-08
用途: リペア作業
トータルリペアKAWAZOE建設業・工事業

必要な道具が全て入って便利なだけでなく見た目も気にいりました。

対象商品 : 49707088
2021-05-21
用途: マンション各戸や戸建て住宅の改装工事、メンテナンス工事
田代電設建設業・工事業

5個目の購入です。差し金やハンドソー、ロングキリが入るうえA4/A3図面も入る。幅もちょうどよく広がりすぎないので持ちやすい。小物用ポケット、メジャーフックも使い勝手が良い。生地の厚みも程よくとても丈夫です。現場作業だけでなく、現場事務所に事務用品やタブレットをもっていくにも便利で、「どこでも事務所」BOXとして重宝している。換気扇などのクリーニングキットをまとめて持っていくこともあるが、整然としていてお客様から見ても、よりプロらしく見えて評価高い。

対象商品 : 49707097
2021-02-08
用途: DIY道具の整理
川上慎治事務所その他業種

造りがしっかりしてる
沢山あるポケットで整理できて、出し入れもしやすい
スプレー缶も立てて入る
ショルダーベルトがあるので、両手に荷物を持ったままでも運べる
工具や、パーツが多くなると工具箱だと、工具を探すのが大変なので、試しに買ってみました。
想像してたとおり、ポケットに整理できると、量が多くても、すぐに探せて便利でした!

対象商品 : 49707106
2021-02-19
用途: 電気工事の工具入れとして使用してます。

以前100均で購入した仕切りのある樹脂製のボックスを何個か入れて大量の工具入れてます、
残念だったのが奥行側の側面に工具差しが全く無いのでそこが4点の理由です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする