GA-HW001 ガオナ パイプアダプター 太パイプ用 GAONA(ガオナ) 49708068 GA-HW001 ガオナ パイプアダプター 太パイプ用 GAONA(ガオナ) 49708068 GA-HW001 ガオナ パイプアダプター 太パイプ用 GAONA(ガオナ) 49708068 GA-HW001 ガオナ パイプアダプター 太パイプ用 GAONA(ガオナ) 49708068

ガオナ パイプアダプター 太パイプ用

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49708068 品番GA-HW001
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979

パイプ外径19ミリの水栓に外径16ミリのパイプを取付けできます。
取付ネジ 蛇口側メスネジ(W30山20)Xパイプ側オスネジ(W26山20)
ネジを変換することで取付けできるパイプの幅が広がります。

取付ねじサイズW26 用途大きいサイズの蛇口に外径16ミリのパイプを取付けるためのアダプターです。 材質黄銅 山数山20 外径(Φmm)16 アズワン品番64-5157-28

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49708068
2020-03-03
用途:
風呂場の水道栓の口径変更

今時の給湯器は蛇口からお湯を注ぐ必要が無いので、太い19mmである必要は無く、そのパイプは近所4軒のホームセンターにも無い為、これを使う事で入手し易い台所の水道栓と共通のパイプになりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする