GA-HC003 ガオナ Uパイプ GAONA(ガオナ) 49708138 GA-HC003 ガオナ Uパイプ GAONA(ガオナ) 49708138 GA-HC003 ガオナ Uパイプ GAONA(ガオナ) 49708138 GA-HC003 ガオナ Uパイプ GAONA(ガオナ) 49708138 GA-HC003 ガオナ Uパイプ GAONA(ガオナ) 49708138 GA-HC003 ガオナ Uパイプ GAONA(ガオナ) 49708138

ガオナ Uパイプ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49708138 品番 GA-HC003
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

パイプを長くすることで必要なところまで水流が届くようになり、使いやすさがアップします。
使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。
パイプ先端に別売のアダプター(GA-HK012)を取付けることで、浄水器やキッチンシャワーを使用できます。
取付ネジサイズ W26山20

取付ねじサイズW26 パイプ長(mm)300 アズワン品番64-5157-33 用途蛇口用交換パイプです。 材質黄銅 使用温度範囲(℃)1〜60 使用圧力範囲(MPa)0.05〜0.75 山数山20 外径(Φmm)16 取付ねじW26 パイプ外径(Φmm)16
注意
※交換時、ナットのネジが合わない場合は現在使われている古いナットをご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-24
用途:
浴室で使用

浴室のUパイプが短くて使いにくかったので、420mmのこちらのパイプに付け替えました。
少し離れた場所に置いた洗面器などにも給水出来るようになり、非常に便利になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする