GAONA(ガオナ)
GAONA(ガオナ)の 水廻り部材
GAONA(ガオナ)の 水栓
GAONA(ガオナ)の 水栓部品
ガオナ Uパイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49708296
品番
GA-HC019
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。
取付ネジサイズ W26山20
取付ねじサイズ
W26
パイプ長(mm)
240
アズワン品番
64-5157-49
用途
浴室蛇口用交換パイプです。
材質
黄銅
使用温度範囲(℃)
1〜60
使用圧力範囲(MPa)
0.05〜0.75
山数
山20
外径(Φmm)
16
取付ねじ
W26
パイプ外径(Φmm)
16
注意
※交換時、ナットのネジが合わない場合は現在使われている古いナットをご使用ください。