NBR(ニトリルゴム)シート 白

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード49709547 品番1×200×300
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529
この商品は60種類から選べます 他の種類を見る

耐油性に優れています。

材質アクリロニトリルブタジエンゴム 用途燃料用パッキング素材 適合耐摩耗性/◎、反撥弾性/○、耐老化性/○、耐オゾン性/×、耐候性/×、耐寒性/△、耐屈曲亀裂性/○、電気絶縁性/△ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない) 伸び(%)切断時/730 耐熱温度(℃)約100 最高耐熱温度(℃)約130 引張強度(MPa)9.8 硬さ(デュロメータA)65 圧縮永久ひずみ(%)25(100℃×24h) 静的せん断弾性率(MPa)0.84
商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
599:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ニトリルゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする