※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CE5.940 超硬リーマーEシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール) 49720657 CE5.940 超硬リーマーEシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール) 49720657 CE5.940 超硬リーマーEシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール) 49720657

超硬リーマーEシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径D(Φmm)5.940 注文コード49720657 品番CE5.940
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は16,980円となります。
参考基準価格(税別)¥22,130 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は刃径Dなど198種類から選べます 他の種類を見る
刃径D(Φmm)5.940 刃長l1(mm)25 全長L(mm)100 被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(〜40HRC、〜50HRC) 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク シャンク径d(Φmm)6
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする