フッ素ゴムシート

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード49721219 品番t0.5×W100×L200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は220種類から選べます 他の種類を見る

耐薬品性・耐油性・耐溶剤性・耐候性・耐オゾン性に優れています。耐熱老化性はシリコンゴムより優れています。

材質フッ素ゴム 用途特殊パッキング素材、耐食性パッキング素材。 適合耐摩耗性/◎、反撥弾性/△、耐老化性/◎、耐オゾン性/◎、耐候性/◎、耐寒性/△、耐屈曲亀裂性/○、電気絶縁性/△ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない) 伸び(%)切断時/230 耐熱温度(℃)約250 最高耐熱温度(℃)約300 引張強度(MPa)16 硬さ(デュロメータA)81 圧縮永久ひずみ(%)20(150℃×72h)
商品豆知識

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-08
用途:
スペーサ、パッキン

いろいろに使える便利なゴムシートです。 耐油性と謳っているゴムシートより石油系の溶剤にもはるかに強いので利用範囲が広がります。

2025-10-16
用途:
バイクカウルのパッキン作成

円形に切り出し、パッキンとして使用しようしています。ちょっと高価ですが安価な通常のゴムとは比較にならない位の長寿命です。

2024-09-12
用途:
部品交換
BONSAI MOTORCYCLE 様

古いバイクのガスケットを製作するために購入。適合するメーカー品を探すより作った方が速いですからね。

1人が参考にしています
2024-10-01
用途:
ガスケットの作製
ノースダイヤモンドテクノロジー 様

小さいサイズから購入できるので少量の部品の作製便利です。価格も安い方なので買う価値は有ります。品質は普通にフッ素ゴムです。

2人が参考にしています
対象商品:
49722086
2022-10-28
用途:
パッキン製作

NBRよりは高価ですが、耐油性はこちらに分があり満足しています。以前の、ラベルの貼付ありなしの問題についても改善傾向にあるようです。

1人が参考にしています
2022-10-16
用途:
バイク整備作業
製造業

バイク用ガソリンタンク用のガスケット作製に購入。高価となりますが、耐ガソリン、高耐久で考えればフッ素ゴム製がベストです。

対象商品:
49721867
2022-09-12
用途:
パッキン製作

長期間懸案であったラベル貼付の問題が、今回の注文では解決されました。今後も同様の扱いを期待します。

対象商品:
49722095
2022-05-04
用途:
古いバイクのガスコックのパッキン製作
建設業・工事業

古いバイクのガソリンコックのパッキンは純正やリプロも高額だったり、生産中止ですが、寸法さえ分かればサークルカッターとこのフッ素ゴムシートで簡単、安価に作れます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1439:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「フッ素ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする