切削油自動微量噴射装置 ハイサス

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1台注文コード49721525品番HS-1(A)
参考基準価格(税別)¥338,500販売価格(税込)¥362,780
販売価格(税別)
329,800

従来の水溶性切削油を使用せず、セミドライを可能にした装置です。
特殊ノズルで、極微量の切削油を噴射します。
タイマー制御で噴射間隔、噴射時間を自由に設定できます。
フレキシブルノズルで、噴射角度を自由に変えられます。
磁石付きノズルで、ワンタッチで取付けができます。
コンプレッサ内臓で、一次側エアホースが不要です。(外部エア方式も出来ます)

仕様外部エア式、(取付磁石)300Nセット内容HS-1セット(制御ボックス)、ノズルセット、センサー質量(kg)6電源電圧AC100V 単相電源コード(m)5ホース長さ(m)(エア・液)5吐出圧力(MPa)0.02~0.04危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応空気量(L)(供給)5/min
注意
※使用前に必ず取扱説明書をお読みの上、安全にご使用下さい。
※使用時は、切粉掃除用ワイヤブラシを定期的に掃除し、古いものは新しいものと交換して下さい。
※故障の原因となりますので、メーカーのハイサス専用切削油「ハイカットスーパー」をご使用下さい。
ハイカットスーパー#650(動植物油タイプ)、#750(鉱物油タイプ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする