タイムケミカル
タイムケミカルの 溶接ケミカル
タイムケミカルの スパッタ付着防止剤
タイムケミカルの 母材用
母材用スパッタ付着防止剤 スパドール 後処理用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(4kg×8缶)
注文コード
49722112
品番
U(4KG)
参考基準価格(税別)
¥50,800
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
指触乾燥時間・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
(塗膜状況)白色、(噴霧ガス)プロパン
タイプ
エアゾール
外観
白色
対象鋼材
軟鋼、高張力鋼
危険物の類別
非危険物
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1以上のご注文
お送りできません