タイムケミカル
タイムケミカルの ジンク/耐熱塗料
タイムケミカルの ジンク
溶融亜鉛メッキ用不メッキ剤 パワーコート(うすめ液)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5kg×4缶)
注文コード
49723196
品番
PC-490(5KG)
参考基準価格(税別)
¥48,800
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
主な用途
亜鉛メッキ
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1以上のご注文
お送りできません