※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Vブロック(石製)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 49724517 品番 TV-7550
参考基準価格(税別)¥126,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

シャフトなど円形工作物の測定、ケガキ用に使用します。2個で1組となっております。
底面、両側面も高精度に仕上げており、補助ブロックとしても利用できます。

呼び寸法(mm)75 平面度(μm)(V溝面)2、(底面)2 平行度(μm)(V溝と両側面)4 底面とV溝の平行度(μm)4 質量(kg)0.3 適合寸法(mm)(石定盤)75×50×35

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Vブロック(ヤゲン台)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/113/
2022-06-17

「定盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする