STS
STSの その他測量用品
マシンコントロールWMC-3D用リモートディスプレイ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
49724648
品番
RD3D
参考基準価格(税別)
¥106,000
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
マシンコントロールWMC-3Dと使用すれば無線接続にて重機運転席で各インジケータを確認できます。
用途
土木作業、ブルドーザー等の重機を使用しての土地の整地、床堀などの作業に
仕様
【マシンコントロールWMC-3Dとの無線接続範囲】約25m
トラスコ品番
785-1952
セット内容
ロッドクランプ、単3乾電池×4本
厚さ(mm)
42
質量(kg)
0.63
電源
単3アルカリ乾電池×4本(付属)
保護等級
IP54相当
縦(mm)
170
横(mm)
115