EB7660TH 背負い式エンジンブロワ マキタ 49724736

背負い式エンジンブロワ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード49724736 品番EB7660TH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥95,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

背負部とエンジンの間に4つの防振バネを配置。
背中に伝わる振動を低減。
クッション性の良い背当て&背負いバンドを採用。スタビライザで調整も可能。
本機が体に密着し、重量感を軽減。
背当てにファンの吸気風が通る穴を設け、蒸れにくく快適。

最大風量(m3/min)20 最大風速(m/s)92 用途吹き飛ばし専用 付属品エンドノズル90-68、オイルボトル・工具一式 質量(kg)10.9(背負い部のみ) タンク容量(L)1.9 燃料ガソリン 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)332×460×480(エンジン部) 排気量(mL)75.6 気化器形式ダイヤフラム式 点火方式電子点火式 始動方式リコイルスタータ(デコンプ付) 点火プラグNGKCMR6H

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:645

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49724736
2021-09-21
用途:
落ち葉掃除
サービス業

長時間の作業ではハンディタイプのエンジンブロアよりも、背負い式の方が安定感があり疲れません。振動も少ないです。風量は十分だと思います。

2020-11-15
用途:
大面積の木の葉集め
有限会社小林自工 様

ブロア−のダクト..フレキシブルの所横揺れ腕だけではなく身体全体的に動き必要 掃除機のノズルの様に少し動くことが必要です

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンブロアの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/blower/
2022-07-28

「エンジン工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする