OM1108-275 とっくり缶 オオモリ 49725068

※1種類の商品になります。セット品ではございません。

とっくり缶

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(20本) 注文コード49725068 品番OM1108-275
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,000
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

コンパクトなのが便利なとっくり缶です。
20個単位での販売となります。
材質 ブリキ、パッキン ポリエチレン(PE)。

容量(mL)1000 材質スチール 全高(mm)230 口内径(Φmm)19 胴外径(Φmm)87

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:68

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49725025
2020-02-11
用途:
少量の油(画材フューエル)の小分け保管、移動

油絵画材のフューエルの小分け保管に使用

フューエル一缶1Lを持っての移動は大変で公共交通機関に持ち込むにも量が多いので。

1人が参考にしています
対象商品:
49725052
2018-12-28
用途:
オイル、燃料の添加剤
牧野農園有限会社 様 (農・林・水産業)

500ml入れてもまだまだ入るので、色々な液体を入れても安心して、500ml入るので満足です!

対象商品:
49725034
2017-10-17
用途:
塗装用シンナーの小分け
明工産業株式会社 様

中フタがキャップ側に付いているため、中フタを付け忘れたり使用するときにキャップと別に外す手間が入らず作業性がよい。

1人が参考にしています
対象商品:
49725043
2018-01-15
用途:
販売商品の容器

20本中、10本以上ヘコミがあった!サービス品やただの容器としてなら機能はするが、これでは商品にならない!有料の容器として販売しているのが信じられない!

5人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご不便をおかけして誠に申し訳ございません。
初期不良の可能性がございます。
別途ご連絡致します。
何卒宜しくお願い致します。

対象商品:
49725043
2018-01-19
用途:
商品梱包用

20本の内の半分以上にヘコミがあった。「中身」を買ったのなら仕方ないかもしれないが、当方は「容器」を買っているのである!
梱包の仕方も、緩衝材など一切なく、これではヘコんで当たり前のような雑な梱包であった。何より腹が立つのが、交換を申し入れたその交換商品も雑な梱包でヘコミがあり、メーカーの姿勢を疑う。

8人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする