曜日別特売
700Z-1J-80-S-E バタフライバルブ ロックレバー式 巴バルブ 49725445

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

700Z-1J-80-S-E バタフライバルブ ロックレバー式 巴バルブ 49725445
700Z-1J-80-S-E バタフライバルブ ロックレバー式 巴バルブ 49725445

バタフライバルブ ロックレバー式

(1件のレビュー)
内容量1台呼び径(A)80注文コード49725445品番700Z-1J-80-S-E
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥23,700販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

世界で初めてアルミダイカスト製バルブを開発、ロングセラー製品をさらに進化させました。
シール性、耐久性を向上させております。

用途水処理・建築一般用呼び径(A)80呼び径(B)3呼び圧力10K仕様JISB2032適合品・日本海事協会認定品・ロックレバー式トラスコ品番495-4475材質シートリング:ゴム(EPDM)質量(kg)1.4高さ(mm)284材質(本体)アルミ(ADC12)使用温度範囲(℃)-20~120、【連続】-10~70寸法L(mm)46適合フランジJIS10K寸法d(mm)80最高使用圧力(MPa)1寸法D(mm)125接続方式ウエハー材質(シート)ゴム(EPDM)使用流体水・空気ハンドル形状レバー式材質(弁体)ステンレス(SCS13)バルブ種類バタフライバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49725454
2024-09-24
用途: タンクの 消毒用のストップバルブ
内藤製餡株式会社製造業

今まで レバーを 閉めるのが 堅くて 困っていましたが 交換したので 楽に 閉めれるようになりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする