曜日別特売
700Z-1J-150-S-E バタフライバルブ ロックレバー式 巴バルブ 49725472

 

700Z-1J-150-S-E バタフライバルブ ロックレバー式 巴バルブ 49725472
700Z-1J-150-S-E バタフライバルブ ロックレバー式 巴バルブ 49725472

バタフライバルブ ロックレバー式

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1箱(2台)呼び径(A)150注文コード49725472品番700Z-1J-150-S-E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥65,000

世界で初めてアルミダイカスト製バルブを開発、ロングセラー製品をさらに進化させました。
シール性、耐久性を向上させております。

用途水処理・建築一般用呼び径(A)150呼び径(B)6呼び圧力5K・10Kトラスコ品番495-4483材質(本体)ADC12使用温度範囲(℃)-20~120、【連続】-10~70接続方式ウエハ形ハンドル形状レバー式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49725454
2024-09-24
用途: タンクの 消毒用のストップバルブ
内藤製餡株式会社製造業

今まで レバーを 閉めるのが 堅くて 困っていましたが 交換したので 楽に 閉めれるようになりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする