- クラックスケール ステンレス製 モノタロウ 49725682

- クラックスケール ステンレス製 モノタロウ 49725682
- クラックスケール ステンレス製 モノタロウ 49725682
- クラックスケール ステンレス製 モノタロウ 49725682
モノタロウ

クラックスケール ステンレス製

(16件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1個注文コード49725682品番-
販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ステンレス製のクラックスケールです。

用途壁等のコンクリートのひび割れ確認に。材質ステンレス本体寸法(mm)110×55×0.3目盛精度(mm)±0.1
注意
※用途以外でのご使用はお止めください。
※摩擦等で目盛が薄くなる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-08
用途: モルタル面の亀裂幅測定
建設業・工事業

ソフトケース付きでありがたい。ただし、ステンレス製なのでオイル塗は
不要ではと思う。

対象商品 : 49725682
2024-06-03
用途: 住宅基礎のクラック測定

住宅の基礎にクラックが何か所か発生していたので測定用に購入。
目視での予想に比べクラックの幅は小さかったので正確に診断出来て良かった。
業務使用については不明ですが、個人ユースレベルでは耐久性等も問題無さそうです。

対象商品 : 49725682
2024-05-26
用途: 外でセンチを量る時
株式会社エヌ・ピー・アール不動産業

コンパクトなため外で少量のセンチを量る時に重宝させて頂いています。

対象商品 : 49725682
2023-01-31
用途: 建築物のクラック調査
TSUKIJI建設業・工事業

携行するのに薄くて重宝しており、資格証カードケースにも入るので忘れ防止になります。

2023-10-05
用途: 簡易測定に

価格が安いのは助かるが、バリが酷く、手を切ってもおかしくないレベル。

1が参考にしています
対象商品 : 49725682
2022-04-13
用途: 調査作業
ペクッド建設業・工事業

コンクリート構造物のひび割れ状況計測作業に使っています。野帳に収まる大きさですしステンレス製なのが良いです。

対象商品 : 49725682
2022-03-12
用途: 現場で
建設業・工事業

コンパクトで丈夫です。現場で手のひらサイズでちょうどいい。

対象商品 : 49725682
2022-04-22
用途: コンクリート構造体のひび割れ調査
旭環境設計株式会社

樹脂製と比べ安心感がありました
財布に入り取扱いにも便利。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする