電動油圧ベンダー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード49725777 品番MB-819
参考基準価格(税別)¥456,000 販売価格(税込) ¥439,780
販売価格(税別)
399,800

高強度鉄筋(SD490まで)の曲げ加工に対応。
「鉄粉」を完全に遮断した分離構造で故障知らず。
耐久性にすぐれた新設計ベンダー。
さらに便利な角度微調整レバーにより0度〜180度まで無段階に角度が決まります。
ローラーおよびカラーの組み合わせにより多彩な曲げ加工が可能。

曲げ能力SD490相当品=620N/mm2(63kgf/mm2)D8〜D19 電圧(V)単相100(50/60Hz) 消費電力(W)1050 曲げ速度(180°曲げ)(秒)5 曲げR(最小〜最大)R15(カラー軸)〜R38(標準カラー使用の場合) 曲げ角度範囲0〜180° 質量(kg)54.5 付属品ローラー No.B19(Φ80)・ No.B16(Φ100)・No.B13(Φ118)・ No.B10(Φ138)、カラー No.19(Φ76)・ No.16(Φ64)・No.13(Φ52)・No.10(Φ39)、接地アダプター、六角棒レンチ(2・17)、スパナ(17 × 19)、防水カバー、+- ドライバー、工具箱 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)455×372×393 仕様ダイヤル式 一度に曲げられる本数(SD345相当品)D19/1本、D16/2本、D13/3本、D10/4本 種別SD490対応モデル 用途鉄筋の曲げ加工
注意
※曲げ加工内側半径を、必ず鉄筋径の2.5倍以上におとりください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

鉄筋カッターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/450/
1人が参考にしています
2023-03-17

「切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする