曜日別特売
HBC-225 バーカッター オグラ 49725804

バーカッター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
質量(kg)22
内容量1台注文コード49725804品番HBC-225
参考基準価格(税別)¥290,000販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
229,800

新たにモデルチェンジしたハイエンド鉄筋カッター!
新時代の超高層・免震・耐震設計を支えるSD390および490材に対応。
トラブル時にもカッターロッドを戻せる手動リターンバルブ機構付き。その際、油は流れ出ません。
リターンバルブをしめれば引き続きすぐにまたご使用になれます。
リターンバルブの操作には付属の工具をお使いください。
先端工法を支える高強度鉄筋にも対応。
切片の飛散防止のためのプロテクター付き。

付属品商品ケース、油圧オイル(容器付)35cm3、六角棒レンチ(4・5・6・8)、スパナ(14×17、24)、5m電源コード本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)480×138×268切断能力(mm)鉄筋SD345相当品=490N/mm2(50kgf/mm2)最大D25、SD390相当品=560N/mm2(57kgf/mm2)最大D25、SD490相当品=620N/mm2(63kgf/mm2)最大D25切断時間(秒)3.5(D25切断時)仕様二重絶縁種別SD490対応モデル質量(kg)22電圧(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)1430電源コード(m)5
注意
※SD490鉄筋を用いて、基準により切断能力試験を実施し表示しております。
※SD390および490相当材を切断する場合には、製品の耐久性能のために「SP」替刃をご使用ください。
※本商品にはSP刃物が標準装備されております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

鉄筋カッターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/450/
2023-03-17

切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする