ノーブランド
ノーブランドの ゴム素材
ノーブランドの フッ素ゴム
ノーブランドの フッ素 ゴム板・シート
フッ素ゴムシート
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
49725954
品番
t0.5×W150×L500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
70
種類から選べます
他の種類を見る
耐薬品性・耐油性・耐溶剤性・耐候性・耐オゾン性に優れています。耐熱老化性はシリコンゴムより優れています。
材質
フッ素ゴム
用途
特殊パッキング素材、耐食性パッキング素材。
適合
耐摩耗性/◎、反撥弾性/△、耐老化性/◎、耐オゾン性/◎、耐候性/◎、耐寒性/△、耐屈曲亀裂性/○、電気絶縁性/△ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)
色
黒
伸び(%)
切断時/230
耐熱温度(℃)
約250
最高耐熱温度(℃)
約300
引張強度(MPa)
16
硬さ(デュロメータA)
81
圧縮永久ひずみ(%)
20(150℃×72h)
商品豆知識
ゴム素材の特長