曜日別特売
- ポリアミド樹脂クサビ TECOMEC 49728054

- ポリアミド樹脂クサビ TECOMEC 49728054
- ポリアミド樹脂クサビ TECOMEC 49728054

ポリアミド樹脂クサビ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
高さ(mm)243
内容量1個注文コード49728054品番-
参考基準価格(税別)¥2,880販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

林業・伐倒用樹脂製クサビ。ソーチェーンが痛まない樹脂クサビでは最強クラスのポリアミド樹脂を採用し非常にタフなクサビです。 欧州メーカー製。

用途樹木の伐倒用。材質ポリアミド幅(mm)73厚さ(mm)39サイズ高さ(mm)243
注意
※樹脂の耐性以上の力を加えない事。 割れ目等が生じたら使用を中止する。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-02-06
用途: 伐倒、除罰作業
農・林・水産業

今まで使っていたくさびと比べて先端が細く仕上げてあるため楽に打ち込むことができます。
また表面の模様のおかげで入っていく様子がわかりやすい。

対象商品 : 49728054
2021-02-14
用途: 伐倒

クサビをきつく打ち込むと、割れてしまうことがあるが、これは大丈夫そう。色がよろしい。

対象商品 : 49728036
2020-05-24
用途: 木の伐採
建設業・工事業

地元で買っても届く時間や送料等考えると値段が少し高いように思います。送料無料としても値段的にあまりメリットがないように思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする