スイッチング電源 RWS-Bシリーズ

(11件のレビュー)
103日以内出荷返品不可 103日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格出力電圧(V)DC36 定格出力電力(W)600 注文コード49728298 品番RWS600B-36
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は定格出力電圧・定格出力電力など25種類から選べます 他の種類を見る

高効率化・長寿命化・低ノイズ。
機能の絞り込みによる部品点数削減と生産性の改善。

入力電流(A)
(100/115VAC)7.2/6.6
(200/230VAC)4.0/3.6
効率
(100/115VAC)85%/85%
(200/230VAC)88%/88.5%
最大出力電力(W)601.2 入力電圧範囲(V)DC120〜330、AC85〜265 出力電流(A)(最大)16.7 定格出力電圧(V)DC36 形状カバー付き 幅(mm)61 取付- 高さ(mm)120 質量(g)1600 タイプ標準 奥行(mm)190 適合規格雑音端子電圧、雑音電界強度:EN55011/EN55032-B、FCC-B、VCCI-B各準拠、イミュニティ:IEC61000-6-2、IEC61000-4-2、-3、-4、-5、-6、-8、-11各準拠 端子形状ねじ 耐電圧入力-FG/2kVAC(20mA)、入力-出力/3kVAC(20mA)、出力-FG/500VAC(100mA)各1分間 漏洩電流0.75mA以下 保存温度(℃)-30〜75 冷却方式強制空冷 絶縁抵抗(MΩ)100min(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH) 相数単相 力率(100/200VAC)0.95/0.9 定格出力電力(W)600 入力周波数(Hz)47〜63 安全規格認定:CSA60950-1、EN60950-1、UL60950-1、CSA62368-1、EN62368-1、UL62368-1、EN50178、UL508、CSA22.2No.107.1-01準拠:電気用品安全法 耐振動10〜55Hz(掃引1分間)19.6m/s2一定X、Y、Z各方向1時間 出力電圧可変範囲(V)32.4〜41.4 過電流保護17.5A〜 動作温度(℃)-20〜70(-20〜50/100%、70/50%) リップルノイズ(mVp-p)200(0≦Ta≦70℃)/240(-20≦Ta<0℃) 保持時間(ms)20 過電圧保護DC43.2〜50.4V 出力リップルノイズ電圧200mV(0≦Ta≦70℃)、240mV(−10≦Ta<0℃) 温度変動0.02%℃ 高調波電流規制IEC61000-3-2準拠 入力サージ電流(A)(100/200VAC)20/40(Ta=25℃、コールドスタート時) 耐衝撃196.1m/s2以下 動作湿度(%RH)30〜90(結露なきこと) 推奨EMCフィルタ- ロードレギュレーション288 ラインレギュレーション144 保存湿度(%RH)10〜90(結露なきこと)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87439685
2023-09-29
用途:
監視カメラ用電源
株式会社フォーク 様

価格は安価で◎。あとは耐久性、経年劣化がどう出るか。現在運用中問題なし。

対象商品:
87439746
2024-07-25
用途:
工場のDC電源
有限会社橋オートサービス 様 (サービス業)

工場で使用してもファンの音が気になる位大きくうるさい

対象商品:
87439694
2020-09-25
用途:
社内装置 機器制御盤の電源に使用しています
有限会社タカシマデンキ 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

このラムダ製品の端子配列は
上から+V,−V,E,L,N,の旧タイプなので
間違いがないので助かる

2人が参考にしています
対象商品:
87439703
2020-03-21
用途:
既存DC電源の電圧不足を補うために使用
株式会社須藤オルガン工房 様

この規格のスイッチング電源としては非常に安価
全く問題なく使えた。

対象商品:
87439685
2019-06-12
用途:
自作
その他業種

出力も高く値段も安い安心の日本メーカー製。
排熱を少し工夫すると長持ちしそう

対象商品:
87439721
2018-02-26
用途:
治具用回路の作成

24V/150W品を2回目の購入。安価でコンパクトで筐体内で収まりが良く、使い勝手が良い。

対象商品:
87439712
2017-12-14
用途:
短波帯アマチュア無線機(transceiver)の電源用途

高調波のノイズが出なくて、さすがです。端子形状も工夫されています。

対象商品:
87439712
2016-08-18
用途:
インパクトドライバーの電源供給用
運輸・通信業

input/outputターミナルの改善を検討して欲しい。
ターミナルの接触面積が小さいとおもいました。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする