※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AC入力電源(AC-DCコンバータ)

商品レビューを投稿する
73日以内出荷返品不可 73日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格出力電圧(V)DC12 出力電流(A)(最大)33 注文コード49728605 品番PFE500SA-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は定格出力電圧・出力電流など9種類から選べます 他の種類を見る

RoHS対応設計(第5世代コンセプト) 業界標準1/8ブリックサイズ 1/8ブリックで出力100Wを実現(PAE100S48-5) 電力密度:146.3W/inch(3 PAE100S48-5) 高効率 91%(3.3V出力, 5V出力、/Hは90%) 入出力間基礎絶縁 内蔵コンデンサ:セラミックコンデンサのみ(高信頼性)

定格出力電圧(V)DC12 形状オンボード タイプパワーモジュール 出力電流(A)(最大)33 冷却方式伝導放熱 最大出力電力(W)396 出力電圧可変範囲(V)DC9.6〜DC14.4 入力電圧範囲(V)AC85〜265 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする