※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
定格出力電圧(V)DC12
出力電流(A)(最大)60
注文コード49728657
品番PFE1000FA-12
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
この商品は定格出力電圧・出力電流など9種類から選べます
他の種類を見る
RoHS対応設計(第5世代コンセプト) 業界標準1/8ブリックサイズ 1/8ブリックで出力100Wを実現(PAE100S48-5) 電力密度:146.3W/inch(3 PAE100S48-5) 高効率 91%(3.3V出力, 5V出力、/Hは90%) 入出力間基礎絶縁 内蔵コンデンサ:セラミックコンデンサのみ(高信頼性)